「最小表示」から絞り込む
0.0001g(10)
0.001g(80)
0.01g(133)
0.1g(159)
0.1mg(38)
0.5g(16)
1g(104)
1mg(13)
2g(12)
5g(10)
最小表示をもっと見る
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
種類電子天秤
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)190
表示形式デジタル
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔10回/秒
通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
トラスコ品番816-4936
質量(kg)約4.1
種類電子天びん
使用温度範囲(℃)5~40
電源12A 1A(ACアダプタ)
最小表示(g)0.0002
ひょう量(ct)620
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241
最小表示(ct)0.001
計量皿形状丸皿
ひょう量単位g
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
トラスコ品番816-4937
質量(kg)約3.8
種類電子天びん
使用温度範囲(℃)5~40
電源12A 1A(ACアダプタ)
最小表示(g)0.0002
ひょう量(ct)620
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241
最小表示(ct)0.001
計量皿形状丸皿
ひょう量単位g
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。