絞り込み
最小表示
- 0.0002g
- 0.0001g(13)
- 0.001ct(2)
- 0.001g(77)
- 0.01g(134)
- 0.01kg(3)
- 0.01mg(5)
- 0.02g(3)
- 0.05g(7)
- 0.1g(155)
- 0.1mg(34)
- 0.2g(9)
- 0.5g(18)
- 1g(95)
- 1mg(13)
- 2g(12)
- 5g(12)
- 10g(4)
- 10mg(4)
- その他(8)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量
- 22g(1)
- 52g(1)
- 124g(2)
- 620ct(2)
校正証明書
- 付き(1)
ひょう量単位
- ct(カラット)(2)
- g(グラム)(3)
種類
電子天秤(3)
計量皿形状
- 丸(3)
丸
風袋引機能
- あり(1)
あり
表示形式

デジタル(3)
デジタル
ブランド
- 島津製作所(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
島津製作所・A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.0001g(13)
0.001g(77)
0.01g(134)
0.1g(155)
0.1mg(34)
0.5g(18)
1g(95)
1mg(13)
2g(12)
5g(12)
最小表示をもっと見る

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
電子天びん TXC623N
島津製作所¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002最小表示(mg)0.2ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct
電子天びん TWC623N
島津製作所¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002最小表示(mg)0.2ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241風袋引方法あり最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿