31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.001g(9)
0.01g(15)
0.1g(11)
0.1mg(7)
1g(6)
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書付き
1個ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。 ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています
種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
92,980 税込102,278
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス(SUS304) ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 応答時間約0.6~約1秒 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書付き
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4214-05-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
96,980 税込106,678
12日以内出荷

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4214-05-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
95,980 税込105,578
12日以内出荷

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

島津製作所電子上皿天秤
高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能 質量(kg)2.2 種類電子天びん 表示形式デジタル 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1セット
139,800 税込153,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ひょう量単位g
1台ほか
83,980 税込92,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP224X
RoHS
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL ひょう量単位g
1台ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP124X
RoHS
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲45~120.009g(100g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL ひょう量単位g
1セット
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き
電源AC100V(ACアダプタ12V 1A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1個
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1個
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1個
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1個
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

島津製作所分析天びん AP324X
RoHS
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95~320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

島津製作所分析天びん AP224Y
RoHS
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅無し 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)6.5 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB) 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB) RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

島津製作所分析天びん AP124W
RoHS
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲45~120.009g(100g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

島津製作所分析天びん AP224W
RoHS
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95~220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
339,800 税込373,780
9日以内出荷

島津製作所分析天びん AP324W
RoHS
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10~30℃) 繰返し性0.15mg 校正範囲95~320.009g(300g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ 直線性±0.3mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1台
379,800 税込417,780
9日以内出荷

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています。校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
計量皿形状
1個
389,800 税込428,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
1セット
239,800 税込263,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります