電子天秤 :「計量器 デジタル」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.001g(7)
0.01g(13)
0.1g(12)
0.1mg(1)
1g(4)
1mg(1)
VIBRA(新光電子)特定計量器
種類特定計量器 表示形式デジタル ひょう量(g)600/6000 ひょう量(ct)3000/30000 ひょう量(mom)160/1600 最小表示(g)0.1/1 最小表示(ct)0.5/5 最小表示(mom)0.05/0.5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×190 質量(kg)3.9 ひょう量単位g
1台ほか
149,800 税込164,780
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)特定計量器
エコ商品
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤 ひょう量(g)2200 目量(g)0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160 精度等級2級 風袋引方法ゼロ~ひょう量 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)特定計量器
エコ商品
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤 ひょう量(g)20/600 目量(g)0.01/0.1 計量皿寸法(mm)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74 表示形式デジタル 精度等級3級/2級 風袋引方法ゼロ~ひょう量 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
1台
71,980 税込79,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)特定計量器
エコ商品
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤 ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600 ひょう量(g)600/6000 目量(g)0.1/1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190 精度等級3級 風袋引方法ゼロ~ひょう量 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アズワン×島津製作所電子天びん IBシリーズ
精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 g・%・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
仕様過負荷保護機能付き、sefi-H 寸法(mm)170×240×76 質量(kg)2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g・%・個数
1個
71,900 税込79,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン×島津製作所電子天びん(Sefi-Hi)
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×76 質量(kg)2.2 種類電子天びん 電源AC100V 50/60Hz 機能過負荷保護機能付き 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4214-05-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4214-05-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
17日以内出荷

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
86,980 税込95,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)170×240×75 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超小型の手のひらサイズポケット天びん シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換
種類電子天びん 表示形式デジタル 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)65(W)×63(D) 計量方式重量 表示部液晶表示 安定時間(秒)2(代表値) 電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時) 電源ボタン電池(CR2032)2個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22 繰返し性0.1g(標準偏差) 直線性±0.1g 質量(kg)80 ひょう量単位g
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×200 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体)ABSステンレス 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98 仕様カラス製風防:風防キット(別売) ひょう量単位g
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。 ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています
種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書付き
1個ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書付き
1個ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 応答時間約0.6~約1秒 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書付き
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)1 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±2g アズワン品番1-2119-14-20 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
55,980 税込61,578
14日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性0.1g 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-39-20 電池使用時間(時間)270(乾電池) 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)1 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±2g アズワン品番1-2119-14-56 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性0.1g 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番63-5729-39-56 電池使用時間(時間)270(乾電池) 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
57,980 税込63,778
21日以内出荷

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.01 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100 繰返し性0.01g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)175×195 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.02g 安定時間(秒)1.5以内 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.01 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100 繰返し性0.01g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)175×195 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.02g 安定時間(秒)1.5以内 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペースを実現 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.001 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340 繰返し性0.001g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.002g 安定時間(秒)2以内 アズワン品番61-5079-70-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
249,800 税込274,780
59日以内出荷

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペースを実現 安定時間が速い
種類電子天秤 最小表示(g)0.001 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340 繰返し性0.001g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.002g 安定時間(秒)2以内 アズワン品番61-5079-70-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
259,800 税込285,780
59日以内出荷

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん 表示形式デジタル 通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部フルカラータッチパネル 電源ACアダプタ(標準付属) 範囲風袋:最大ひょう量まで 校正内部:AutoCal TM-自動 表示器外部:別売 作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿)ステンレススチール ひょう量単位g
1台ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります