絞り込み
ひょう量
- 8200g
- 1kg(4)
- 12kg(2)
- 50g(3)
- 100g(5)
- 200g(5)
- 220g(7)
- 320g(2)
- 420g(11)
- 500g(6)
- 620g(10)
- 820g(11)
- 1000g(2)
- 1020g(6)
- 1200g(3)
- 2200g(14)
- 3200g(9)
- 4200g(19)
- 5200g(3)
- 6200g(12)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.1g(7)
種類
上皿はかり(6)
台はかり(1)
校正証明書
- 付き(6)
ひょう量単位
- g(グラム)(7)
計量皿形状
- 角(7)
角
表示形式

デジタル(7)
デジタル
ブランド
- 島津製作所(5)
- オーハウス(2)
島津製作所・オーハウス
「ひょう量」から絞り込む
220g(7)
420g(11)
620g(10)
820g(11)
1020g(6)
2200g(14)
3200g(9)
4200g(19)
6200g(12)
8200g
ひょう量をもっと見る

上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷から54日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷から54日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備質量(kg)3.5質量(g)3500電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷から49日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)感度±5ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷から49日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥269,800税込¥296,7801個12日以内出荷から16日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。質量(kg)約4.6質量(g)約4600種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法D(mm)180応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約170×180計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥269,800税込¥296,7801個12日以内出荷から16日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法D(mm)180応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約170×180計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Yシリーズ
島津製作所¥169,800~税込¥186,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)感度±5ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)