鈑金塗料 :「缶 スプレー クリア」の検索結果
「色」から絞り込む

オレンジ系(1)

透明(クリア)(3)
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。
自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。
優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。
常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。
原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。
固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。
耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般
産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他
電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他
建材:アルミ素材
鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他
引火点(℃)24(ホワイト)
膜厚(μm)(エアスプレー時)35~50、(ローラー時)45~60、(刷毛)30~40
不揮発分67.0%(ホワイト)
密度1.33(ホワイト)
希釈剤ハイアート3000シンナー
塗布方法エアスプレー、ローラー、ハケ
粘度(Pa・s)350(ホワイト)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(ローラー時)20~30、(刷毛)10~20
混合比主剤:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)最小/20分(23℃)、最大/72(23℃)
可使時間(時間)3(23℃)
乾燥時間指触/20分(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/40分(60℃)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)200~300
適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
耐久性に優れているため、長期にわたり光沢を保持します。
各種素材との密着性に優れています。
PRTR法対象物質非含有塗料です。
用途産業機械、各種金属製品等。
引火点(℃)28.0(ルチールホワイト)
粘度90KU(ルチールホワイト)
膜厚(μm)20~25
不揮発分35.0%(ルチールホワイト)
密度1.00(ルチールホワイト)
希釈剤コスモシンナー
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)80~100
混合比1液型
塗り重ね可能時間(時間)最小/5分以上(23℃)、最大/-
乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)130~150
適合下塗りAPプライマーエコ、メタルエポプライマースターズ
隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。
原色が多く、調色性に優れています。
速乾性のため、塗装作業性に優れています。
PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります)
日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)
引火点(℃)24(ホワイト)
粘度63KU(ホワイト)
不揮発分57.0%(ホワイト)
密度1.19(ホワイト)
希釈剤ハイアートCBエコシンナー
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比主剤:硬化剤=5:1
塗り重ね可能時間(時間)最小/5分(23℃)、最大/24(23℃)(ハードナー標準使用時)
乾燥時間指触/10分(23℃)、硬化/10時間(23℃)、強制/30分(60℃)(ハードナー標準使用時)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)120~170
適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。