FMアンテナ :「テレビ用アンテナ」の検索結果
付属品F-5接栓、防水キャップ、タイラップ
質量(kg)1.85
外形寸法(mm)75×1900×1841
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数5素子
前後比(dB)7~16
動作利得(dB)4~7
半値幅(度)48~67
受信チャンネル(MHz)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、タイラップ
質量(kg)0.85
外形寸法(mm)75×1900×872
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49
素子数2素子
前後比(dB)4~15
動作利得(dB)-3.5~4.5
半値幅(度)60~76
受信チャンネル(MHz)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
仕様単体
付属品F-5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)1.8
アンテナ径(Φmm)500
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
性能指数G /T(dB/K)[BS] 15.7 (BS標準)、[CS] 16.1 (BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
アンテナ利得(dB)[BS] 34.8 dB(BS標準)、[CS] 34.8 dB(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53(標準)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。