1,449件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノギス TAKAGI(高儀)ノギスTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキアズワン品番67-3064-82
大画面ステンレスデジタルノギス TAKAGI(高儀)大画面ステンレスデジタルノギスTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能大画面!測定値が見やすいサムローラー付き(片手で簡単測定)様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利収納に便利なハードケース付き
用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定仕様自動消灯:約5分30秒付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
デジタルポケット型測定器 クイックミニ Mitutoyo(ミツトヨ)デジタルポケット型測定器 クイックミニMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。質量(g)100外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)測定力(N)2以下機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命5年
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
25,980税込28,578
1個
予約販売
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01電源CR2032(テスト用付属)器差(mm)±0.03測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスナイフエッジ型SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/SD,ID用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
ケガキゲージ 先端目盛付 松井精密ケガキゲージ 先端目盛付松井精密(1件のレビュー)
20,380税込22,418
1個
当日出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100
ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
459税込505
1個
当日出荷
ミツトヨ品番100951
パスゲージ 松井精密パスゲージ松井精密
16,980税込18,678
1個
当日出荷から40日以内出荷
超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
精度(mm)0.05
ノギス収納ケース SK(新潟精機)ノギス収納ケースSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 200mm 道刃物工業デジタルノギス 200mm道刃物工業
3,998税込4,398
1本
取扱停止中
ジョウ部分が75mmと長く、能面の鼻の高さも計測可能。カーボンファイバー製
用途木彫、能面、仏像彫刻付属品電池 LR44寸法(mm)200
デジタルノギス150カーボンファイバー製 ムラテックKDSデジタルノギス150カーボンファイバー製ムラテックKDS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
数字が読み取りやすい大型液晶画面 デプスバー有 測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製 校正対象外
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に測定範囲(mm)0.1~150付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)質量(g)60最小表示量(mm)0.1器差(mm)±0.3機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールドアズワン品番64-8482-25
デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインサイドノギスMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番573-642-20
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
専用デジマチック マイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)連続使用で約3500商品タイプ本体適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
デプスゲージ部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ部品イタバネMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
デプスゲージVDS30用部品
適合VDS-15(527-201)/VDS-20(527-202)/VDS-30(527-203)/VD-15(527-101)/VD-20(527-102)/VD-30(527-103)ミツトヨ品番127245
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロックダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタル使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
単体形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)単体形デプスマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01シリーズ128
デジタルノギス 150mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 150mm 校正書類付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
スクライバ デジタルハイトゲージ用 モノタロウスクライバ デジタルハイトゲージ用モノタロウ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モノタロウ デジタルハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ デジタルハイトゲージ用専用部品適合MH300D材質本体:ステンレス、刃:タングステン
細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)デジタルノギス (丸棒デプスバー)SK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に測定範囲(mm)0~150タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス通信 デジタルノギス A&Dワイヤレス通信 デジタルノギスA&D
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能無線でデータ通信、専用ソフト不要パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
ステンレス製デジタルノギスDCP-150 マイゾックスステンレス製デジタルノギスDCP-150マイゾックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。
用途長さを精密に測定付属品テスト用電池測定範囲0~150mm質量(g)156測定範囲(mm)0~150電源LR44×1最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03応答速度1.5m/秒保存温度範囲(℃)-10~60(80%RH以下)動作温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)マイゾックスコード220406
部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用 シンワ測定部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用シンワ測定(1件のレビュー)
229税込252
1個
予約販売
ハイトゲージアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)ハイトゲージアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA222
ノギス用板バネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス用板バネMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
標準ハイトゲージ SK(新潟精機)標準ハイトゲージSK(新潟精機)(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
標準ポケットノギス SK(新潟精機)標準ポケットノギスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)14最大測定長(mm)100デプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄仕様スクライバ:先端超硬チップ付付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
ハイトゲージ アナログ はくでんハイトゲージ アナログはくでん(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
垂直方向に測定ができ、小さな物の測定及びケガキ作業に適した商品です
付属品取扱説明書材質炭素鋼・クロムメッキ測定範囲(mm)0~300精度(mm)0.02寸法(cm)台座:11×6.2×3.3高さ(cm)41
デジタルノギス 150N 校正証明書付 KDSデジタルノギス 150N 校正証明書付KDS
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1726材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8872-60-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルノギス(無線モデル) KTCデジタルノギス(無線モデル)KTC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。
付属品検査成績書、動作確認用電池電源コイン型リチウム電池(CR2032)最小表示(mm)0.01通信方法Bluetooth(R)5.0
デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
予約販売
深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタルノギス テクロックBluetoothデジタルノギステクロック
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)10~150トラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら