ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ :「校正証明書」の検索結果
関連キーワード
Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。
材質(デジタルユニット部)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
最小表示量(mm)0.01
文字高(mm)13
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラなし
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
最小表示量(mm)0.01
保護等級IP67
ベース寸法(mm)100(厚み6)
電源(個)1
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大誤差(mm)±0.02
電池寿命(年)5
こんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
こんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)155
使用温度範囲(℃)0~40
寸法d(mm)40
寸法a(mm)235
本体寸法(mm)235×77×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)235×77×15.5
寸法c(mm)15
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
最大穴径(mm)Φ19
最小穴径(mm)Φ3
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529)
デプスバーあり
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常使用状態で約5
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)
質量(g)350
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L(mm)404
寸法H(mm)20
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法A(mm)22
使用温度(℃)0~40
寸法D(mm)64
寸法B(mm)27.5
寸法C(mm)19.8
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保存温度(℃)-10~60
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラあり
許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10~60
液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
出力端子あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50
警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。
異口径穴のピッチ測定に最適。
専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
こんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
寸法d(mm)50
寸法a(mm)294
本体寸法(mm)294×90×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)90
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)294×90×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型
シリーズ571
繰返し精度(mm)0.01
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
サムローラなし
こんなお得な商品も!
ダイヤルノギス
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。
見やすい黄色目盛板を採用。
ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505
デプスバーあり
フック付デプスバーで3つの測定が可能。
測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。
送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。
アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.02
使用電池CR2032
寸法F(Φmm)4
測定範囲(mm)5~150
質量(g)160
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。
円錐測定子により安定した測定ができます。
ボタン一つで測定データを送信します。
送信機内蔵のコンパクト設計。
アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
角度(°)40
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)16
寸法C(mm)35
器差(mm)±0.05
最大穴径(mm)19
使用電池CR2032
寸法E(Φmm)2
最小穴径(mm)3
ジョウ先端を薄くし、細溝などの測定に有効。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150
ミツトヨ品番573-634-20
こんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~40
寸法d(mm)60
寸法a(mm)400
本体寸法(mm)400×102×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)102
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)400×102×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)17
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
端面-穴ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
最小表示量(mm)0.01
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.01
使用電池CR2032
こんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~40
寸法d(mm)30
寸法a(mm)167
本体寸法(mm)167×60×15
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)53
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)60
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)90
本体サイズ(mm)167×60×15
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)13
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。
種別標準タイプ
質量(g)350
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L(mm)404
寸法H(mm)20
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法A(mm)22
使用温度(℃)0~40
寸法D(mm)64
寸法B(mm)27.5
寸法C(mm)19.8
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529)
保存温度(℃)-10~60
機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能
サムローラあり
許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10~60
液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
出力端子あり
最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50
警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
電池寿命(年)通常使用状態で約5
上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。
任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。
駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。
スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
シリーズ192
表示形式アナログ
特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。
商品タイプ本体
適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)通常使用で約5000
商品タイプ本体
適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
こんなお得な商品も!
デジタルハイトゲージ
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01
商品タイプ本体
シリーズ570
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)
機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能
表示形式デジタル
最大応答速度(mm/s)無制限
電池寿命(年)約5
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。
材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー無
セット内容USB受信機:USB-K1
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)0.05
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプデジマチック(LCD)
シリーズ550
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
デプスバーなし
使いやすさを重視した汎用タイプです。
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01/0.005切換
繰返し精度(mm)0.01
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正
表示形式デジタル
最大応答速度(mm/s)500
電池寿命(時間)連続使用で約3500
商品タイプ本体
適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150
仕様測定データワイヤレスシステム U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)
タイプ極狭計測用、デジマチック(LCD)
シリーズ573
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
デプスバーあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常使用で約5
適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。
外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
測定長(mm)150
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度(mm/s)500
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。
(+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定)
測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。
最大値を求める測定に使用。
表示部にMAXの文字が表示されます。
(-)ピークホールドモード MINモード(外径測定)
測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。
最小値を求める測定に使用。
表示部にMINの文字が表示されます。
フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に
最小表示量(mm)0.01
電源SR44/1個
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。
最小表示(mm)0.01
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)(ジョウ)50
寸法H(mm)71
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
寸法F(mm)38
寸法D(mm)Φ15
寸法E(mm)Φ1.9
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
最大穴径(mm)Φ14
デプスバー無
ベース長(mm)50
寸法G(mm)32
角度θ(°)40
最大許容誤差(μm)SMPE:±50
特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです
適合穴径(Φmm)3~14
最小穴径(mm)Φ3
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
保護等級IP67を実現しています。
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310
シリーズ551
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
保護等級IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
デプスバーなし
寸法G(mm)5
寸法R(mm)5
最小内側測定長(mm)10.1
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池の消耗軽減(2way power)
精密な作業に最適(最小読取値0.01mm)
高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01
付属品ケース付
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~60
電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ
全長(mm)115.7
質量(g)280
寸法L(mm)75
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)針状
使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±20
内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
ミツトヨ品番573-646-20
1
2
3
4
5
6
次へ
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。