ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ :「校正証明書」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
標準ノギス 長尺タイプ
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ530
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
仕様外側測定面超硬合金チップ付
シリーズ530
デプスバーあり
こんなお得な商品も!
デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
ベース寸法(mm)100(厚み6.5)
仕様微動送り:なし
種別標準型
シリーズ527
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~200
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150
測定範囲(mm)0.05~150
最小表示量(mm)0.05
器差(mm)±0.05
デプスバー有
視差の影響を排除した平行目盛りを採用しています。
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ160
こんなお得な商品も!
ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
最小読取値(mm)0.05
デプスバー有
材質ステンレス
ブレードジョウで狭い溝間の外側測定に最適なデジタルワイドノギス。ジョウ先端部を薄くしてありますので狭い箇所の測定も可能です。
最小読取値(mm)0.05(39を20等分)
測定長(mm)150
許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.05/±0.10
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05
デプスバー有
こんなお得な商品も!
標準ノギス 長尺タイプ
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
寸法H(mm)25
シリーズ160
寸法t(mm)6
寸法S(mm)18
寸法D(mm)100
寸法E(mm)89
寸法B(mm)125
寸法M(mm)14.8
寸法R(mm)R10
許容誤差最大:±0.10mm
最小内側測定長(mm)20.1
最大許容誤差(μm)EMPE/SMPE:±100
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
厚さ(mm)3(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ531
デプスバーあり
許容誤差最大:±0.05mm
最大許容誤差(μm)EMPE(外側測定)、SMPE(内側測定):±50
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~600
寸法L(mm)800
シリーズ527
ベース寸法(mm)250(厚み10)
内側測定専用のノギスです。絶対原点をもつABSタイプです。スライダ(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ534
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
ポケットに入るやさしいノギス
一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
質量(g)40
寸法A(mm)112
寸法D(mm)209
寸法B(mm)44
寸法C(mm)9.7
測定長(mm)50
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性ポケットからさっと取り出せる
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点をもつABSタイプです。
スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
測定範囲(mm)0~300
最小表示(mm)0.05
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.08
質量(g)170
一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別標準型
シリーズ527
スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確に出来ます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
デプスバー有
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)300
シリーズ536
器差(mm)±0.08
測定範囲(mm)0~600
最小表示量(mm)0.05
質量(kg)0.61
器差(mm)±0.11
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~200
最小表示(mm)0.05
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.07
質量(g)150
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ標準
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点をもつABSタイプです。
スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)フック測定:0~300、デプス測定:10~300
ベース寸法(mm)100(厚さ6.5)
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプグループ用
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
ベース長(mm)80
質量(g)160
寸法A(mm)245
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
測定長(mm)150
許容誤差EMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±70
特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
1
2
3
次へ
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。