絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • テクロック(4)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(2)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01
  • 0.001(1)
  • 0.1(3)
デプスバー(有・無)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測定器 クランプ
  • 内径測定器
  • ワイヤー測定器
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothデジタルハイトゲージ テクロックBluetoothデジタルハイトゲージテクロック
249,800税込274,780
1台ほか
47日以内出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(μm)10
Bluetoothデジタルピッチノギス テクロックBluetoothデジタルピッチノギステクロック
149,800税込164,780
1台ほか
47日以内出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01データ出力Bluetooth電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60最大移動速度(m/sec)2.5繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA指示誤差(mm)±0.03動作温度範囲(℃)5~40
デジタルポケット型測定器 クイックミニ Mitutoyo(ミツトヨ)デジタルポケット型測定器 クイックミニMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から40日以内出荷
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。質量(g)100外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)測定力(N)2以下機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命5年
普及型デジタルデプスゲージ テクロック普及型デジタルデプスゲージテクロック
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
542シリーズディスプレイユニットECカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)542シリーズディスプレイユニットECカウンタMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001付属品ACアダプタ・ゴム足質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露)電源専用ACアダプタNo.526688量子化誤差±1カウント出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露)公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤)公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)ミツトヨ品番542-007
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロックダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら