104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
目量(mm)0.01 先端形状平面、(超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム
1台ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 仕様定圧装置付き 種別歯厚用 タイプアナログ式 シリーズ123 特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
1台ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)125~150 最小表示量(mm)0.01 種別スプライン タイプアナログ式 測定面(mm)Φ3×10
1台ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ
RoHS
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)50~75 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)2 平面度(μm)0.3 寸法L(mm)50 寸法a(mm)14 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111 測定面(mm)Φ3×10 寸法b(mm)60 寸法c(mm)17.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 タイプカウント式 寸法t(mm)0.7 測定可能モジュール0.5~6
1台ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 定圧装置ラチェットシンブル
1個ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ
RoHS
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25~50 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)2 平面度(μm)0.3 寸法L(mm)25 寸法a(mm)12 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111 測定面(mm)Φ3×10 寸法b(mm)49 寸法c(mm)17.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメーター
RoHS
測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 種別カウント両球面 シリーズ295 寸法D(Φmm)10 表示カウント式 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ
RoHS
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)75~100 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)3 平面度(μm)0.3 寸法L(mm)75 寸法a(mm)16.7 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111 測定面(mm)Φ3×10 寸法b(mm)79 寸法c(mm)20.3 最大許容誤差(μm)JMPE:±4
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01
1台ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準タイプの棒形内側マイクロメータです。 測定面は超硬合金チップ付です。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
先端形状平面(超硬合金チップ付) 仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ153 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ ステム形状ストレート 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
RoHS
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~25
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーター
RoHS
多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
86,980 税込95,678
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 精度(mm)±0.01 材質アンビル:カーバイト合金 最小表示量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.01(測定範囲に対し) 材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1.6 仕様定圧装置付き 種別歯厚用 タイプアナログ式 シリーズ123 寸法t(mm)1 寸法e(mm)30 測定子直径(Φmm)30 測定可能モジュール0.7~11 寸法c(mm)6 寸法f(mm)12
1台ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ150 先端形状平面 ステム形状ナット付ステム RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)100~125 最小表示量(mm)0.01 種別スプライン タイプアナログ式 測定面(mm)Φ3×10
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータ
RoHS
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 先端角(°)30
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1 種別歯厚用 タイプアナログ・超硬合金チップ付 シリーズ123 寸法t(mm)0.7 寸法e(mm)20 測定子直径(Φmm)20 測定可能モジュール0.5~6 寸法f(mm)9.8
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲25mmの汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~25 シリーズ150 硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上) 目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き) 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面、ラチェットなし 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)3 平面度(μm)0.6 種別アナログ 寸法L(mm)0 シリーズ118 寸法a(mm)43 寸法b(mm)160 フレーム深(mm)150 測定面形状両球面 寸法c(mm)2.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±4
1台ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメータ
RoHS
測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 種別アナログ片球面 シリーズ115
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ
RoHS
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロ (117シリーズ
RoHS
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 器差(μm)±4 平行度(μm)3
1台ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ
RoHS
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 測定面形状平面
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
1台ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面マイクロメーター
RoHS
スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)3.6 寸法L(mm)4
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

罐のフチの幅、高さ、深さ測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~13 目量(mm)0.01
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータ
RoHS
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 測定面形状ポイントタイプ
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。 アンビルは調整式。 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 器差(μm)4 フレーム深(mm)50
1台ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(外側)(mm)0~25 測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5 目量(mm)0.01
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります