絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(4)
  • 0.01(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(6)
  • 1~10未満(1)
校正証明書
  • 付き(3)
測定力(N)
  • 0.15
  • 0.2(11)
  • 0.3(19)
  • 0.4(25)
  • 0.5(27)
  • 0.63(11)
  • 0.7(22)
  • 0.9(25)
  • 1(15)
  • 1.2(19)
  • 1.3(9)
  • 1.4(40)
  • 1.5(151)
  • 1.8(38)
  • 2(40)
  • 2.2(13)
  • 2.3(18)
  • 2.5(45)
  • 3(11)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
ブランド
  • テクロック(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • TESA[測定用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
  • Bluetoothてこ式インジケータ テクロック

    Bluetoothてこ式インジケータ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
  • プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
    仕様測定子ストローク(mm):±0.6●直線性(%):±0.3●軸受部構造:平行板ばね式測定範囲(mm)±0.5測定力(N)約0.15アズワン品番64-3766-11校正証明書一般校正
  • てこ式インジケータ テクロック

    てこ式インジケータ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)70外枠径(mm)45繰返し精密度(μm)1回転角度(°)文字盤部分:270
  • Bluetoothてこ式インジケータ テクロック

    Bluetoothてこ式インジケータ

    テクロック
    97,980税込107,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
  • レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    レバーヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
    測定範囲(mm)±0.50
  • テサ タスト 0.01 TESA[測定用品]

    テサ タスト 0.01

    TESA[測定用品]
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    目量(mm)0.01

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ