絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(3)
  • 0.002(2)
  • 0.01(9)
最大測定長(mm)
  • 1未満(6)
  • 1~10未満(1)
  • 10~20未満(17)
  • 20~50未満(2)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(3)
測定力(N)
  • 0.5
  • 0.2(11)
  • 0.3(19)
  • 0.4(25)
  • 0.63(11)
  • 0.7(22)
  • 0.9(25)
  • 1(15)
  • 1.2(18)
  • 1.3(9)
  • 1.4(39)
  • 1.5(150)
  • 1.8(38)
  • 2(40)
  • 2.2(11)
  • 2.3(18)
  • 2.5(43)
  • 3(11)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • マグネスケール(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • エスコ(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(2)
  • テクロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー
  • テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
    シリーズ513
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式測定力(N)0.5以下
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • リニアゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニアゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    31日以内出荷から47日以内出荷
    深穴内径測定器EMCC用リニアゲージです。
    ケーブル長(m)10測定力(N)0.5以下取付ねじ測定子:M2.5 × P = 0.45mm
  • デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    51,980税込57,178
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    64,980税込71,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    91,980税込101,178
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    73,980税込81,378
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    73,980税込81,378
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    86,980税込95,678
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    72,980税込80,278
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
  • ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • 高精度デジタルゲージ マグネスケール

    高精度デジタルゲージ

    マグネスケール
    139,800税込153,780
    1個
    14日以内出荷
    ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
    付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)測定範囲(mm)30使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)ケーブル長(m)2.5(出力)分解能(μm)0.1電源電圧(V)DC5±5%ステム径(Φmm)8最大応答速度(m/min)80保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5耐衝撃(m/s2)1000(11ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    78,980税込86,878
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
  • 0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー) エスコ

    0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
  • 0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター エスコ

    0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:鋼全長(mm)93質量(g)70測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)30隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
  • リニヤーゲージ D Peacock(尾崎製作所)

    リニヤーゲージ D

    Peacock(尾崎製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)5コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
  • タフセンサ マグネスケール

    タフセンサ

    マグネスケール
    74,980税込82,478
    1個
    14日以内出荷
    ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
    仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置質量(g)約30使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)消費電力(W)1.2以下出力専用シリアル通信プロトコルケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください分解能(μm)0.1電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5耐衝撃(m/s2)1000(11ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ