絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.005
  • 0(1)
  • 0.0001(5)
  • 0.0005(56)
  • 0.001(144)
  • 0.002(28)
  • 0.01(347)
  • 0.015(1)
  • 0.02(8)
  • 0.025(3)
  • 0.03(5)
  • 0.04(4)
  • 0.05(14)
  • 0.1(30)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • -(1)
  • その他(8)
最大測定長(mm)
  • 1未満(2)
  • 1~10未満(8)
校正証明書
  • -(8)
  • 付き(8)
測定力(N)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(4)
  • 1.5(2)
ブランド
  • テクロック(4)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • TSK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小型ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途比較測定用。治具への取り付けなど。
  • 小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    小型ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
    タイプ面径が小さくコンパクトタイプ測定力(N)1.4以下ステム径(Φmm)8寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)3
  • シクネステープ SUS TSK

    シクネステープ SUS

    TSK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    量子化誤差±1カウント
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様連続目盛/宝石入測定範囲(mm)5寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.005寸法A(mm)47.2目盛0-50寸法F(mm)16.9寸法D(mm)18.1測定力(N)1.5以下寸法E(mm)20寸法B(mm)60.3寸法C(mm)57目盛仕様0-50寸法I(mm)7.6寸法G(mm)14.9戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)8指示誤差[1回転](μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)12長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 小型ダイヤルゲージ テクロック

    小型ダイヤルゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個ほか
    4日以内出荷から50日以内出荷
    繰返し精密度(μm)3
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    8日以内出荷から50日以内出荷
  • ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,900税込24,090
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ