絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.5
  • 0(1)
  • 0.0001(5)
  • 0.0005(56)
  • 0.001(144)
  • 0.002(28)
  • 0.005(11)
  • 0.01(347)
  • 0.015(1)
  • 0.02(8)
  • 0.025(3)
  • 0.03(5)
  • 0.04(4)
  • 0.05(14)
  • 0.1(30)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • -(1)
  • その他(8)
最大測定長(mm)
  • 1未満(2)
校正証明書
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 2(1)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • TSK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
    仕様形状:標準・縦型・ノークラッチ(標準タイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:10μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:45g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.5測定力(N)2以下校正証明書一般校正
  • カクシムセット SUS TSK

    カクシムセット SUS

    TSK
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ
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
ダイヤルゲージ 【通販モノタロウ】