絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(711)
  • テクロック(607)
  • TESA[測定用品](216)
  • 東京精密(195)
  • Peacock(尾崎製作所)(190)
  • SK(新潟精機)(96)
  • マグネスケール(66)
  • エスコ(42)
  • レニショー(35)
  • マール社(33)
  • INSIZE(インサイズ)(25)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • フジツール(12)
  • シチズンファインデバイス(12)
  • ノガ(10)
  • 小野測器(9)
  • シンワ測定(9)
  • TSK(9)
  • 理研計測器(7)
最小読取値(mm)
  • 0(1)
  • 0.0001(5)
  • 0.0005(55)
  • 0.001(143)
  • 0.002(28)
  • 0.005(11)
  • 0.01(344)
  • 0.015(1)
  • 0.02(8)
  • 0.025(3)
  • 0.03(5)
  • 0.04(4)
  • 0.05(14)
  • 0.1(29)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • -(1)
  • その他(8)
最大測定長(mm)
  • 1未満(89)
  • 1~10未満(130)
  • 10~20未満(236)
  • 20~50未満(154)
  • 50~100未満(80)
  • 100~200未満(55)
  • 110(1)
  • 200~500未満(26)
  • 500以上(13)
  • 800~1000未満(1)
  • -(2)
校正証明書
  • -(145)
  • 付き(227)
測定力(N)
  • 0.2(11)
  • 0.3(20)
  • 0.4(26)
  • 0.5(28)
  • 0.63(11)
  • 0.7(22)
  • 0.8(10)
  • 0.9(25)
  • 1(16)
  • 1.2(18)
  • 1.4(39)
  • 1.5(152)
  • 1.8(38)
  • 2(43)
  • 2.2(11)
  • 2.3(18)
  • 2.5(43)
  • 3(11)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(799)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ダイヤルゲージ モノタロウダイヤルゲージモノタロウ(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウダイヤルゲージ てこ式モノタロウ(48件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
ダイヤルゲージ ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ニードル測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ 継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 継足ロッドMitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ モノタロウダイヤルシックネスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 モノタロウ標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付モノタロウ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01全長(mm)265(ハンドル部含む)最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ボール付測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7適合TI-133H、133HR、433H、153H材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツールMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
ダイヤルゲージ シンワ測定ダイヤルゲージシンワ測定(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
7,598税込8,358
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用継足ロッド モノタロウダイヤルゲージ用継足ロッドモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
小型ダイヤルゲージ モノタロウ小型ダイヤルゲージモノタロウ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み目盛仕様±0~50全長(mm)79質量(g)100寸法H(mm)40目量(mm)0.01寸法A(mm)31寸法F(mm)14外径(Φmm)42寸法D(mm)14測定力(N)0.4-1.5寸法E(mm)8寸法B(mm)47寸法C(mm)42戻り誤差(μm)±3繰返し精密度(μm)±14
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)接続ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 クランプ アリ溝付Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
デジタルダイヤルゲージ モノタロウデジタルダイヤルゲージモノタロウ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)12.7全長(mm)120質量(g)110電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)取扱説明書(4.9MB)
ポケット形テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ポケット形テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法D(Φmm)2材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3材質超硬合金特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)リフティングレバーMitutoyo(ミツトヨ)
68税込75
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10寸法L1(mm)3平面度(μm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイントPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
測定子直径(Φmm)4
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
デジタルシクネスゲージ モノタロウデジタルシクネスゲージモノタロウ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に測定範囲(mm)0~12.7種別デジタル質量(g)約200最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
ニードル測定子 テクロックニードル測定子テクロック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください)材質SK4全長(mm)22.3RoHS指令(10物質対応)対応
U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプMitutoyo(ミツトヨ)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
測定子 Peacock(尾崎製作所)測定子Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
...

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ