絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(11)
  • 200~400未満(6)
  • 600~800未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(10)
  • 0.02(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(15)
デプスバー(有・無)
  • あり(3)
  • なし(1)
ブランド
  • INSIZE(インサイズ)
  • モノタロウ(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(403)
  • KANON(中村製作所)(77)
  • SK(新潟精機)(66)
  • TESA[測定用品](57)
  • シンワ測定(20)
  • 松井精密(13)
  • 全晴(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • エスコ(5)
  • テクロック(5)
  • SK11(5)
  • 東栄工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • マグネスケール(4)
  • KTC(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • はくでん(3)
  • アークランドサカモト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノギス INSIZE(インサイズ)ノギスINSIZE(インサイズ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し仕様DIN862準拠
ミニノギス INSIZE(インサイズ)ミニノギスINSIZE(インサイズ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.05材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ仕様DIN862準拠器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)有り精度(mm)±0.05
デジタルノギス 超硬チップ付 INSIZE(インサイズ)デジタルノギス 超硬チップ付INSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.01材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032器差(mm)±0.03仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
ブレードデジタルノギス INSIZE(インサイズ)ブレードデジタルノギスINSIZE(インサイズ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.01材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032器差(mm)±0.03仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギスINSIZE(インサイズ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)236電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス INSIZE(インサイズ)デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)ケガキゲージINSIZE(インサイズ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1
デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギスINSIZE(インサイズ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
外側のポイント測定ができます。
用途外側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04
ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)ケガキゲージINSIZE(インサイズ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
用途平行度の検査・ケガキ
デジタルノギス INSIZE(インサイズ)デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
12,980税込14,278
1式
翌々日出荷
デジタルノギスに取り付けて使います。普通のノギスでは測定できない場所の測定が可能になります。
仕様0~150mm、0~200mmのデジタルノギスに適用、ベース・ディスクポイント・円錐ポイント・球状/フラットポイント材質ポイント:ステンレス爪厚さ(mm)3.7未満
管用デジタルノギス INSIZE(インサイズ)管用デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。
用途パイプの肉厚測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05
デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ)デジタルオフセットノギスINSIZE(インサイズ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。
用途段違い部の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)249電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)110寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04寸法b(mm)16.5
デジタル内側ポイントノギス INSIZE(インサイズ)デジタル内側ポイントノギスINSIZE(インサイズ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
内側のポイント測定ができます。
用途内側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)24~150寸法L(mm)250電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)28寸法a(mm)5最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)2器差(mm)±0.04寸法b(mm)12寸法c(mm)16
デジタルノギス用ケーブル INSIZE(インサイズ)デジタルノギス用ケーブルINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定ケーブル長(m)3対応機種デジタルノギス1109・1110・1119・1121・1144・1145・1146・1147・1161・1177・1180・1183・1185・1186・1188・1192
デジタル穴ピッチオフセットノギス INSIZE(インサイズ)デジタル穴ピッチオフセットノギスINSIZE(インサイズ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
用途穴の中心間の距離測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法L1(mm)46最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)79寸法c(mm)16
C型デジタルノギス INSIZE(インサイズ)C型デジタルノギスINSIZE(インサイズ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途外側・内側測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)10寸法a(mm)12最小表示量(mm)0.01寸法b(mm)17

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス