カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(15)
- 200~400未満(5)
- 400~600未満(1)
- 600~800未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(11)
- 0.05(1)
材質
- スチール(8)
- ステンレス(14)
- 樹脂(2)
- 真鍮(1)
デプスバー(有・無)
- あり(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(523)
- KANON(中村製作所)(111)
- SK(新潟精機)(96)
- TESA[測定用品](58)
- シンワ測定(53)
- INSIZE(インサイズ)(23)
- 松井精密(13)
- アズワン(12)
- ムラテックKDS(11)
- 全晴(9)
- ノガ(8)
- ゼスト(8)
- KTC(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- テクロック(5)
- マール社(5)
- SK11(5)
- 東栄工業(4)
- ブランドをもっと見る

10-200mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)10~200電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)80
ノギス
エスコ¥5,700税込¥6,2701個(1個)翌日出荷ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。測定範囲(mm)150最小読取値(mm)0.05材質ステンレスデプスバー有ジョウ長(mm)40
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付![受信機 [EA725D-20用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446825-230518-02.jpg)
受信機 [EA725D-20用]
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷材質ABS質量(g)10電源DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11.2×76.5対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150周波数(MHz)【無線】2400~2483.5音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)![送信機 [EA725D-20用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446816-230518-02.jpg)
送信機 [EA725D-20用]
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷材質ABS質量(g)12電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150連続使用時間約1年(保存時)周波数(MHz)【無線】2400~2483.5接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm
エスコ¥23,900税込¥26,2901台翌日出荷セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
デジタルノギス(ポイント型)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
600mm デジタルロングジョーノギス
エスコ¥180,000税込¥198,0001個当日出荷仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
600mm ノギス
エスコ¥61,000税込¥67,1001個当日出荷仕様バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。材質ステンレス(シルバー仕上)最小読取値0.05mm測定値(最大)600ジョウ長(mm)100![150mm デジタルノギス[防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763309-210511-02.jpg)
150mm デジタルノギス[防水型]
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷材質ステンレス質量(g)約160(電池含まず)測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150防塵防水性能IP67最大誤差(mm)±0.02ジョウ長(mm)40.2
150mm デジタルノギス
エスコ¥9,260税込¥10,1861台翌日出荷付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.5
M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0
M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)72呼び寸法M3.5×P0.6
10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌日出荷材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)10~200最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05適合穴径(Φmm)1.5~19.5
100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用)
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)0~100電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20測定値最大100最大誤差(mm)±0.05
150mm デジタルノギス(ブレード型)
エスコ¥31,500税込¥34,6501個翌日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
150mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)(外側):0~150、(内側):20~170電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06ジョウ長(mm)外側:50、内側:40
150mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大150最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40
150mm デジタルノギス(ケガキ型)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40電池寿命(年)約2.5













![受信機 [EA725D-20用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446825-230518-02.jpg)
![送信機 [EA725D-20用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446816-230518-02.jpg)






![150mm デジタルノギス[防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763309-210511-02.jpg)