ノギス :「デジタルデプス」の検索結果
ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
関連キーワード
商品豆知識
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品モニター電池(1個)
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)±0.1
保存温度(℃)-10~60
機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)0~80
取扱説明書(0.5MB)
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。
最小読取値(mm)0.01
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
最大応答速度1m/s
保存温度(℃)-10~60
デプスバー無し
使用湿度範囲80%以下
寸法g(mm)-
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)無
特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。
質量(g)約50(電池含む)
デプスバー無し
動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約1年
ジョウ長(mm)内側/16、外側/40
測定範囲(mm)0~300
質量(kg)2.05
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側測定、ケガキ作業に
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04
アズワン品番65-2725-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60
測定範囲(mm)35~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級67
RoHS指令(10物質対応)対応
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に
付属品●PCケース●CR2032
材質●本体:ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-150
電源CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)W240×H130×D17
本体質量(g)230
最小読取値(mm)0.01
最大許容誤差 mg(±)0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー無
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
測定範囲(mm)0~150
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)125
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
器差(mm)±0.07
平行度(mm)ベース:0.07
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
ベース寸法(mm)100
ベース幅(mm)100
デプスバー(有・無)無
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。
穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
測定範囲(mm)22~150
トラスコ品番161-4806
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)30
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級67
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4800
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4949
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
内径(Φmm)4以上(測定可能管)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)46
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01
保護等級IP67
データ出力Bluetooth
最大出力Class3(1mW)
電池CR2032
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
保存温度範囲(℃)-10~60
繰返し精密度(mm)±0.01
消費電流実効:45μA
変調方式GFSK
周波数帯域(GHz)2.4
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)10~150
トラスコ品番161-4802
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~10
ジョウ寸法(mm)100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとして
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒
最小表示量(mm)0.01
保護等級IP67
データ出力Bluetooth
最大出力Class3(1mW)
電池CR2032
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
保存温度範囲(℃)-10~60
繰返し精密度(mm)±0.01
消費電流実効:45μA
変調方式GFSK
周波数帯域(GHz)2.4
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)5~150
トラスコ品番161-4801
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~5
ジョウ寸法(mm)60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に
測定範囲(mm)3~125
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)195
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)4
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途くびれた部分の外側測定、袋穴深部の内側測定などストレートジョウでは測定不能なワークの測定に。
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
器差(mm)±0.03
デプスバー無
ジョウ長(mm)(内側用)30、(外側用)36
RoHS指令(10物質対応)対応
測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。
スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。
測定子先端はベアリングになっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)内側ジョウ:24.5
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。
材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー無
セット内容USB受信機:USB-K1
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)0.05
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01
データ出力Bluetooth
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
保存温度範囲(℃)-10~60
最大移動速度(m/sec)2.5
繰返し精密度(mm)±0.01
消費電流実効:45μA
指示誤差(mm)±0.03
動作温度範囲(℃)5~40
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。
最小表示(mm)0.01
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)(ジョウ)50
寸法H(mm)71
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
寸法F(mm)38
寸法D(mm)Φ15
寸法E(mm)Φ1.9
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
最大穴径(mm)Φ14
デプスバー無
ベース長(mm)50
寸法G(mm)32
角度θ(°)40
最大許容誤差(μm)SMPE:±50
特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです
適合穴径(Φmm)3~14
最小穴径(mm)Φ3
穴の中の溝の内径測定に最適です。
直読式です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。
測定範囲(mm)20~200
寸法(mm)(ジョウ)50
質量(g)183
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー無
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。
抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。
測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。
板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に
最小表示(mm)0.01
付属品ボタン型電池SR-44×1個
材質SUS420J2
寸法(mm)ジョウ:29.3
器差(mm)±0.05
使用電池SR44
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)3~14
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に
測定範囲(mm)16~300
最小表示(mm)0.01
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)ジョウ:32
質量(g)500
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)3~14
メーカー商品コード171121
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。