ノギス :「デジタルデプス」の検索結果
ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
関連キーワード
商品豆知識
液晶表示で見やすいデジタルノギスです。
穴の深さ測定や内径測定もできます。
5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。
計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル
電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)
測定方式非接触リニアCAP測定システム
表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」
再現性0.1mm
分解能(mm)0.1
測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)
推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%
デプスバー(有・無)有
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品モニター電池(1個)
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)±0.1
保存温度(℃)-10~60
機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)0~80
取扱説明書(0.5MB)
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)237
本体寸法(mm)237×77×19
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)60
最小読取値(mm)0.1
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
本体サイズ(mm)237×77×19
寸法c(mm)16
寸法g(mm)3.9
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500
特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
こんなお得な商品も!

デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
数字が読み取りやすい大型液晶画面
デプスバー有
測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製
校正対象外
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に
測定範囲(mm)0.1~150
付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)
質量(g)60
最小表示量(mm)0.1
器差(mm)±0.3
機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールド
アズワン品番64-8482-25
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。