絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(5)
- 100~200未満(3)
- 200~400未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(3)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 1(2)
ベース寸法(mm)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
校正証明書
- -(3)
器差(mm)
- ±0.03(1)
- ±0.04(1)
- ±0.15(2)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(4)
- エスコ(12)
- テクロック(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- KANON(中村製作所)(5)
- シンワ測定(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- フジツール(1)
- 松井精密(1)
- JTC(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価

デジタルミニデプスゲージ
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から15日以内出荷デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
デジタルミニデプス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)有
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
デプスマイクロメータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から15日以内出荷定圧装置付。 測定面超硬チップ付。用途深さの測定に測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.01許容誤差最大/4μm付属品PCケース、キースパナ材質測定子:高炭素クロム軸受鋼寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5主な用途深さの測定に材質(ベース)ステンレス最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
フック付デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定にタイプデジタルデプスバー有電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100アズワン品番65-2725-92