絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(7)
測定力(N)
  • 0.63
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.35(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 0.7(18)
  • 0.8(4)
  • 0.9(21)
  • 1(9)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(67)
  • 1.8(27)
  • 2(17)
  • 2.3(16)
  • 2.5(26)
  • 4.9(4)
ブランド
  • TESA[測定用品](11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(7)
1未満(4)
電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT22TESA[測定用品]
56,980税込62,678
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±2
TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44TESA[測定用品]
88,980税込97,878
1個
52日以内出荷
電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT41TESA[測定用品]
85,980税込94,578
1個
52日以内出荷
限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持
測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル
電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT271TESA[測定用品]
86,980税込95,678
1個
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT27 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT27TESA[測定用品]
78,980税込86,878
1個
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]電子測長プローブ GT28TESA[測定用品]
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]電子測長プローブ GT22HPTESA[測定用品]
119,800税込131,780
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル
電子測長プローブ GTL22 TESA[測定用品]電子測長プローブ GTL22TESA[測定用品]
69,980税込76,978
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]電子測長プローブ GT21HPTESA[測定用品]
109,800税込120,780
1個
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
電子測長プローブ GTL211 TESA[測定用品]電子測長プローブ GTL211TESA[測定用品]
69,980税込76,978
1個
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GTL21 TESA[測定用品]電子測長プローブ GTL21TESA[測定用品]
68,980税込75,878
1個
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
デジマチックインジケータ