デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(4)
使用温度範囲(℃)0~40 電源DC4.5~5.5V 消費電流(mA)120以下(DC5V供給時) 出力インピーダンス(Ω)約22 ステム径(Φmm)15(0~-0.009) 保存温度範囲(℃)-10~55 出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時) 供給電源DC4.5~5.5V
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケール 動画あり
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。 USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。 仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5 分解能(μm)0.5 電源電圧(V)DC5(±5%) ステム径(Φmm)20(0~0.013) 消費電力(mA)120(最大) 最大応答速度(m/min)250 動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション) 測定子超硬合金球面付きM2.5 保存温度範囲(℃)-20~+60 耐衝撃(m/s2)1500 耐振動(m/s2)150 インターフェイスUSB2.0FS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネスケールデジタルゲージ
使用温度範囲(℃)0~50 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)2(出力) ステム径(Φmm)8 測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケールデジタルゲージ
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 電源電圧(V)DC5±5%
1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) 分解能(μm)最高0.5 最大応答速度(m/min)250 耐振動(m/s2)150(10~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1500(11ms) 使用温度範囲(℃)0~+50 保存温度範囲(℃)-20~+60 電源電圧(V)DC+5±5% 消費電力(W)1以下
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)