デジマチックインジケータ :「位置測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(9)
20~50未満(1)
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7
電源外部:DC5-24V
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)2.5以下
戻り誤差(mm)0.002
繰返し精密度(mm)0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm
測定範囲(mm)12.7
シリーズ543
電源外部電源(DC5-24V)
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)MPL:2.5以下
保護等級IP54
機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示
戻り誤差(mm)HMPE:0.003
繰返し精密度(mm)RMPE:0.002
適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)
全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7
電源外部:DC5-24V
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)2.5以下
戻り誤差(mm)0.002
繰返し精密度(mm)0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7
電源外部:DC5-24V
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)2.5以下
戻り誤差(mm)0.002
繰返し精密度(mm)0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7
電源外部:DC5-24V
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)2.5以下
戻り誤差(mm)0.002
繰返し精密度(mm)0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7
電源外部:DC5-24V
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)2.5以下
戻り誤差(mm)0.002
繰返し精密度(mm)0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7
電源外部:DC5-24V
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)2.5以下
戻り誤差(mm)0.002
繰返し精密度(mm)0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
測定範囲(mm)12.7
電源外部:DC5-24V
最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)
測定力(N)2.5以下
戻り誤差(mm)0.002
繰返し精密度(mm)0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。
測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。
摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性)
全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。
インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)
繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)
位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ
出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)
測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)
軸受種類リニアボールベアリング
ケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)
コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~60
保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
デジマチックインジケータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。