「最大測定長(mm)」から絞り込む
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型Peacock(尾崎製作所)5日以内出荷から70日以内出荷
EXCELなどで送信データを管理
デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
シグナルゲージPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から20日以内出荷
スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。
フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
測定力(N)1.2以下使用温度範囲(℃)0~60合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA
デジタルゲージPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)20最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)付属品ACアダプタ(PD-05A)使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示データ出力RS-232C出力準拠電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)測定子M2.5 P=0.45 X-2付き応答速度1000mm/sec回転角度(°)(表示部)約280
リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から14日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から20日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50測定力(N)3.0以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)20測定力(N)1.5以下適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
レリーズPeacock(尾崎製作所)税込¥6,378¥5,798
ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥10,338¥9,398
防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098