デジマチックインジケータ :「測定用品 寸法」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
平面度測定に。
平行度測定に。
偏心測定に。
防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。
測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。
軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。
数値の固定ができるホールド機能付です。
比較測定ができるゼロセット機能付です。
耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)
材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂
質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)
測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。)
使用温度範囲(℃)0~50
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
目量(mm)0.01
本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)
使用温度(℃)0~50
測定力(N)1.6以下
繰返し精度(mm)0.01
外枠径(mm)57
保存温度(℃)-20~70
製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)
本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)
防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。)
オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。)
材質(外枠)ABS樹脂
保管温度(℃)-20~70
材質(スピンドル)ステンレス
特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
指示誤差(mm)±0.02
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。