デジマチックインジケータ :「校正証明書付き ダイヤルゲージ」の検索結果
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1未満(1)
1~10未満(1)
10~20未満(1)
20~50未満(1)
デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム金属電池:CR2032
測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45
測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
デジマチックインジケータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。