デジマチックインジケータ :「測定子」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1未満(2)
1~10未満(1)
10~20未満(4)
20~50未満(2)
100~200未満(1)
テクロックセンサゲージ
精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光<LEDランプ>の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。 上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。 ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。 通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。
測定範囲(mm)最大150 寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80 表示形式デジタルタイプ 指示範囲(mm)12 指示誤差(μm)ゲージ:±3
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
測定範囲(mm)12.7
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)70 外枠径(mm)45 繰返し精密度(μm)1 回転角度(°)文字盤部分:270
1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム金属電池:CR2032 測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45 測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm 測定範囲(mm)0.8 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.15±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 測定子長さ(mm)L=12.5 電池CR2032 戻り誤差(μm)1 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精度(μm)2 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm 測定範囲(mm)0.8 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.15±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 測定子長さ(mm)L=12.5 電池CR2032 戻り誤差(μm)1 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精度(μm)2 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません
仕様重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番65-3588-73
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

テクロックデジタルゲージ
測定範囲(mm)12.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム金属電池 CR2032 測定力(N)(MPL)1.5以下 機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°) 測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45 保存温度範囲(℃)-10~60 アナログバー表示±20目盛 電池寿命(年)通常使用で約2.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)