デジマチックインジケータ :「直角度測定」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(2)
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 測定範囲(mm)0~12.7 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品耳金付蓋 材質測定子先端:鋼 幅(mm)56 高さ(mm)115 材質(本体)スチール 質量(g)140(平蓋装着時) タイプ標準 奥行(mm)26 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 戻り誤差(μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)20 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 繰返し精度(μm)10 裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類 取付可能軸径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2032(テスト用付属)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5 アズワン品番65-2724-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様測定方向の切替:可能 付属品CR2032 材質●ステム、スピンドル:ステンレス●測定子先端:超硬 タイプ標準 測定範囲(mm)12.5 電源CR2032(テスト用付属)または、データ転送ケーブルによる供給 本体寸法(mm)W45×H109.5×D22 本体質量(g)75 測定力(N)1.5以下 最小読取値(mm)0.001 通信方法データ:(有線)DTC-2、(無線)Bluetooth 5.0、通信距離15m以内 戻り誤差(μm)2 最小表示値0.01mm/0.001mm 防塵防水性能IP54 繰返し精密度(μm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.32MB) 指示誤差(μm)全測定範囲行き:4 取付軸径(Φmm)8
1個
134,800 税込148,280
4日以内出荷

SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5 アズワン品番65-2724-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷