絞り込み
ブランド
  • テクロック(3)
最小読取値(mm)
  • 0.1(3)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~50未満(2)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(3)
測定力(N)
  • 1.4(3)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
繰返し精密度(μm)
  • 35
  • 0.002(1)
  • 0.003(8)
  • 0.005(1)
  • 0.007(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(11)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(19)
  • 4(1)
  • 5(15)
  • 20(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.1(3)
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ テクロック0.1mm目盛 ダイヤルゲージテクロック(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
目量(mm)0.1仕様ショックプルーフ外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
7,298税込8,028
1個ほか
8日以内出荷から50日以内出荷
ダイヤルゲージ++ テクロックダイヤルゲージ++テクロック
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.1測定力(N)1.4以下質量(g)110繰返し精密度(μm)35
標準型ダイヤルゲージ