標準型ダイヤルゲージ :「アルミ 型 枠」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品平裏フタ、収納ケース
材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)107×55×44
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)55
目盛仕様±0-50-100
本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)20
材質(ステム)アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)8
材質(外枠)ABS樹脂
材質(スピンドル)ステンレス
特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)真ちゅう
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。