標準型ダイヤルゲージ :「校正」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)
ダイヤルゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)ダイヤルゲージ
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 仕様裏フタ/耳金付 付属品ハードケース 質量(g)120 タイプ標準 目盛仕様±0-100-0 本体寸法(mm)奥行45.5 ステム径(Φmm)8 本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5 戻り誤差(μm)7 指示誤差[全測定範囲](μm)±18000 主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)10 本体高さ(mm)105 特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。 本体幅(mm)58
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)