3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルゲージ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)ダイヤルゲージ
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 仕様裏フタ/耳金付 付属品ハードケース 質量(g)120 タイプ標準 目盛仕様±0-100-0 本体寸法(mm)奥行45.5 ステム径(Φmm)8 本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5 戻り誤差(μm)7 指示誤差[全測定範囲](μm)±18000 主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)10 本体高さ(mm)105 特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。 本体幅(mm)58
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 測定範囲(mm)6~10 トラスコ品番161-4971 材質/仕上本体:スチール 質量(g)300 電源CR2032(テスト用付属) 換ワッシャ(枚)0 ロッド数9 広範囲精度(μm)12 測定子の有効ストローク(mm)0.7 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0 換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に 最小表示(mm)0.02 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)4~6 トラスコ品番161-4969 材質/仕上本体:スチール 質量(g)265 タイプデジタルインジケータ付 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属) 換ワッシャ(枚)0 測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1 ロッド数4 広範囲精度(μm)10 測定子の有効ストローク(mm)0.6 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷