小型ダイヤルゲージ :「回転 表示 板」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに 最小表示(mm)0.01 目量(mm)0.01 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 タイプ標準 目盛±0~50 測定力(N)1.5以下 戻り誤差(μm)6 長針1回転(mm)0.5 繰返し精密度(μm)5 文字盤寸法(mm)42 取付軸径(Φmm)8
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)