絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.01(1)
測定力(N)
  • 3.5
  • 1.4(1)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.2(4)
  • 2.5(10)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 4.5(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
20~50未満(1)
50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15アズワン品番64-2258-17繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
大型・長ストローク ダイヤルゲージ