絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.01(5)
校正証明書
  • -
  • 付き(5)
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
  • 1~10未満(4)
測定力(N)
  • 1.4(5)
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • テクロック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロックバックプランジャ形 ダイヤルゲージテクロック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ(指示誤差)隣接誤差(μm)(指示誤差)1/2回転(μm)(指示誤差)1回転(μm)(指示誤差)2回転(μm)(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
指針1回転未満ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロックバックプランジャ形 ダイヤルゲージテクロック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ(指示誤差) 隣接誤差(μm)(指示誤差) 1/2回転(μm)(指示誤差) 1回転(μm)(指示誤差) 2回転(μm)(指示誤差) 全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)80タイプステム取付タイプ戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
バックプランジャー形ダイヤルゲージ