テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
商品豆知識
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(8)
0.002(19)
0.01(37)
0.1(2)
0.5(1)
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
裏ぶた仕様平裏ぶた
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:超硬
材質(本体)スチール
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:ルビー
材質(本体)スチール
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース
材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス
寸法(mm)77×39×25
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)44
外枠径(mm)38.5
目盛仕様0-40-0
本体サイズ(mm)77×39×25
戻り誤差(μm)4
指示誤差[全測定範囲](μm)13
材質(ステム)真ちゅう、ステンレス
1/10回転隣接誤差(μm)5
材質(外枠)アルミ
特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型
種別レバー切換形
質量(g)50
寸法H(mm)7
目盛0~40~0
寸法F(mm)79.3
寸法D(mm)22.4
寸法E(mm)47.3
寸法B(mm)15.3
寸法C(mm)14
目盛仕様0-40-0
寸法G(mm)5
戻り誤差(μm)4
測定子部品コード:ZS-700
寸法A(Φmm)28.4
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平裏ぶた
繰返し精密度(μm)3
指示誤差(μm)10目盛:5
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
付属品附属品:取り付けシャフト800a8.測定子交換用スパナ、スタイラス径2mm、ケース
セット内容取り付けシャフト 800a8、測定子交換用スパナ、スタイラス dia. o 2 mm、ケース
最小表示(mm)0.001
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・縦型・ノークラッチ(標準タイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:10μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:45g
測定範囲(mm)0.5
目量(mm)0.5
測定力(N)2以下
校正証明書一般校正
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
最小読取値(mm)0.001
最小表示(mm)0.01/0.001
繰返し精密度(μm)1
電源CR2032(テスト用付属)
使用温度範囲(℃)14732
防水保護等級IP54
無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)
通信方式(有線)DTC-2
材質測定子先端:超硬
付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40
本体質量(g)70
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
タイプ縦形・両面形タイプ
寸法L(mm)22.4
目盛0 - 40 - 0
目盛仕様0-40-0
戻り誤差(μm)4
指示誤差[全測定範囲](μm)9
広範囲精度(μm)8
隣接誤差(μm)5
繰返し精密度(μm)3
指示誤差(μm)10目盛:5
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
仕様形状:標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)●目盛仕様:0-40-0●全測定範囲行き指示誤差:9μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:71g
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
アズワン品番64-3746-64
校正証明書JCSS校正
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
仕様形状:標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)●目盛仕様:0-40-0●全測定範囲行き指示誤差:9μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:71g
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
校正証明書一般校正
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・傾斜型・ノークラッチ(目盛面が垂直型より20°傾斜し読取易いタイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:6μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:53g
測定範囲(mm)0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
校正証明書一般校正
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・傾斜型・ノークラッチ(目盛面が垂直型より20°傾斜し読取易いタイプ)●目盛仕様:0-100-0●全測定範囲行き指示誤差:4μm●10目盛指示誤差:2μm●戻り誤差:3μm●繰返し精密度:1μm●重量:53g
測定範囲(mm)0.2
目量(mm)0.002
測定力(N)0.3以下
校正証明書一般校正
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・垂直型・ノークラッチ(穴の芯出し作業に最適)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:6μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:46g
測定範囲(mm)0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
校正証明書一般校正
仕様高精度
材質超硬
タイプノークラッチタイプ
測定範囲(mm)0.28
目量(mm)0.002
測定力(N)0.3以下
目盛仕様0-140-0
測定子長さ(mm)19.86
戻り誤差(μm)3
指示誤差[全測定範囲](μm)4
測定子XN2L-2付
繰返し精密度(μm)1
指示誤差(μm)10目盛:2
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:ルビー
全長(mm)93
質量(g)80
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)37.5
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-25
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:鋼
全長(mm)93
質量(g)70
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)30
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-24
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。
材質軸受部:宝石軸受
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0.8
外枠径(mm)38
目盛仕様0-40-0
アズワン品番65-1976-80
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002
測定範囲(mm)0.2
外枠径(mm)29
目盛仕様0-10-0
アズワン品番65-1976-78
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム
校正証明書一般校正
0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
測定範囲(mm)0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
全長(mm)97.4
質量(g)70
裏ぶた仕様平裏ぶた
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠
材質軸受部:宝石軸受
ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
形状標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.3以下
目盛仕様0-40-0
戻り誤差(μm)4
繰返し精密度(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番513-304-10H
指示誤差(μm)10目盛:5
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
測定力(N)0.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002
測定範囲(mm)0.2
外枠径(mm)38
目盛仕様0-10-0
アズワン品番65-1976-81
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1
2
次へ
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。