テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
商品豆知識
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.002(5)
0.01(8)
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース
材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス
寸法(mm)77×39×25
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)44
外枠径(mm)38.5
目盛仕様0-40-0
本体サイズ(mm)77×39×25
戻り誤差(μm)4
指示誤差[全測定範囲](μm)13
材質(ステム)真ちゅう、ステンレス
1/10回転隣接誤差(μm)5
材質(外枠)アルミ
特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型
種別レバー切換形
質量(g)50
寸法H(mm)7
目盛0~40~0
寸法F(mm)79.3
寸法D(mm)22.4
寸法E(mm)47.3
寸法B(mm)15.3
寸法C(mm)14
目盛仕様0-40-0
寸法G(mm)5
戻り誤差(μm)4
測定子部品コード:ZS-700
寸法A(Φmm)28.4
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平裏ぶた
繰返し精密度(μm)3
指示誤差(μm)10目盛:5
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
タイプ縦形・両面形タイプ
寸法L(mm)22.4
目盛0 - 40 - 0
目盛仕様0-40-0
戻り誤差(μm)4
指示誤差[全測定範囲](μm)9
広範囲精度(μm)8
隣接誤差(μm)5
繰返し精密度(μm)3
指示誤差(μm)10目盛:5
0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
測定範囲(mm)0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
全長(mm)97.4
質量(g)70
裏ぶた仕様平裏ぶた
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。