テストインジケータ :「アナログ 角度計」の検索結果

テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
0.01(1)
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 最小読取値(mm)0.001 最小表示(mm)0.01/0.001 繰返し精密度(μm)1 電源CR2032(テスト用付属) 使用温度範囲(℃)14732 防水保護等級IP54 無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し) 通信方式(有線)DTC-2 材質測定子先端:超硬 付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40 本体質量(g)70
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)