テストインジケータ :「測定用品 寸法」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(3)
0.01(2)
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
最小読取値(mm)0.001
最小表示(mm)0.01/0.001
繰返し精密度(μm)1
電源CR2032(テスト用付属)
使用温度範囲(℃)14732
防水保護等級IP54
無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)
通信方式(有線)DTC-2
材質測定子先端:超硬
付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40
本体質量(g)70
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に
付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032
材質測定子:超硬チップ
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8
付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032
材質測定子先端:超硬
タイプてこ式
測定範囲(mm)2
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)70
測定力(N)0.1以下
最小読取値(mm)0.001
最小表示(mm)0.01/0.001
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。