絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(1)
測定力(N)
  • 1.8
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.37(1)
  • 0.4(2)
  • 0.44(1)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.13(1)
  • 1.22(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.4(2)
最小読取値(mm)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(2)
  • 0.01(2)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(1)
10~20未満(1)
20~50未満(1)
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)0.002(MPEr)機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)0.002(MPEh)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番543-851全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
ダイヤルシクネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシクネスゲージPeacock(尾崎製作所)
8,798税込9,678
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
測定子/補助用品