3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(2)
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ
エコ商品
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最小0.4最大1.5 保護等級IP30 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)20 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事) 最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能 精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm 使用温度(℃)0~40(結露なきこと) 測定力(N)1.5以下 表示部280度回転 機能フライス刃高さ測定用、合否判定、極性の切替 データ出力RS-232C出力準拠 応答速度1000mm/sec
1個
62,980 税込69,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)20 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事) 最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能 精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm 使用温度(℃)0~40(結露なきこと) 測定力(N)1.5以下 表示部280度回転 機能シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替 データ出力RS-232C出力準拠 応答速度1000mm/sec
1個
62,980 税込69,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)