「最大測定長(mm)」から絞り込む
ボールスタイラスMitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-32適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)20先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354904
片角スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:ABH-52、ABH-53適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)6先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354882先端半径(μm)25
両側小穴アームスタイラス(12AAM108Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)2.4先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM108先端半径(μm)25
両側小穴アームスタイラス(12AAM109Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)5先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM109先端半径(μm)25
両側小穴アームスタイラス(12AAM110Mitutoyo(ミツトヨ)7日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)9先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM110先端半径(μm)25
両側円錐スタイラス(12AAM095Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)20先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM095先端半径(μm)25
両側円錐スタイラス(12AAM097Mitutoyo(ミツトヨ)欠品中
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)48先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM097先端半径(μm)25
両側円錐スタイラス(12AAM096Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)32先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM096先端半径(μm)25
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
レリーズPeacock(尾崎製作所)税込¥6,378¥5,798
ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥10,338¥9,398
防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
デジタルカウンタPeacock(尾崎製作所)税込¥241,780¥219,800
定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)税込¥37,378~¥33,980~
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~