測定子/補助用品 :「USB ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。
仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)
ポート数リニヤゲージ接続ポート:2
入力電圧(V)10V~27VDC
使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)
最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)
表示単位mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)
入力周波数(MHz)応答周波数:5
ミツトヨ品番542-080
I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
対応OSWindows10(64bit)
解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上
動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量)
言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。