フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10
材質本体:アルミ
シャンク長(mm)40
本体質量(g)200
シャンク径(mm)Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。
用途偏心度測定システムの測定保持具として
仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8
適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM
材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス
本体質量(g)400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。