測定子/補助用品 :「カウンター 1桁」の検索結果
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー
適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)
電源AC100~240V
電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)
表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示
表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示
分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)
センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)
機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)
入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)
適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)
デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)
表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)
入力周波数(Hz)DC~300k
保存温度範囲(℃)-10~55
数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。