測定子/補助用品 :「カウンター計数器」の検索結果
0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。
スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。
BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の
スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。
10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。
(コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。
別売りオプションボードにより機能追加可能
仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合)
付属品取扱説明書
質量(g)370
使用温度範囲(℃)0~50
電源AC100~240V
表示方式蛍光管 7桁
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148
入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット
表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。