2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー 適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D) 電源AC100~240V 電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時) 表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示 表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示 分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません) センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時) 機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件) 入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応) 適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等) デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能) 表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します) 入力周波数(Hz)DC~300k 保存温度範囲(℃)-10~55 数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。 スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。 BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。 10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。 (コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。 別売りオプションボードにより機能追加可能
仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合) 付属品取扱説明書 質量(g)370 使用温度範囲(℃)0~50 電源AC100~240V 表示方式蛍光管 7桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148 入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット 表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷