絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(469)
  • テクロック(202)
  • 東京精密(194)
  • TESA[測定用品](119)
  • Peacock(尾崎製作所)(106)
  • SK(新潟精機)(35)
  • レニショー(35)
  • 小野測器(7)
  • マール社(7)
  • エスコ(6)
  • ノガ(6)
  • シチズンファインデバイス(5)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • シンワ測定(3)
  • ジロー(3)
  • elcometer(2)
  • ピーコック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインモジュール(電流シンク) マグネスケールメインモジュール(電流シンク)マグネスケール
28,880税込31,768
1個
32日以内出荷
カウンタモジュール マグネスケールカウンタモジュールマグネスケール
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
消費電力(W)2.0以下(測長ユニット含まず)アラームカウンタ応答周波数超過、測長ユニット未接続、断線適合ユニット測長ユニット:DKシリーズ、DTシリーズ(MT経由)
ディスプレイユニット マグネスケールディスプレイユニットマグネスケール
159,000税込174,900
1個
32日以内出荷
リフトレバー マグネスケールリフトレバーマグネスケール
4,298税込4,728
1個
当日出荷
変換アダプタ マグネスケール変換アダプタマグネスケール
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下
高速ラッチモジュール マグネスケール高速ラッチモジュールマグネスケール
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
DT用インターポレータ マグネスケールDT用インターポレータマグネスケール
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
最大応答速度(m/min)150分解能(μm)最高:1電源電圧(V)DC+10~+30消費電力(W)1.2以下使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)90RH以下質量(g)約50適合ユニット測長:DT512
メインモジュール(電流ソース) マグネスケールメインモジュール(電流ソース)マグネスケール
28,880税込31,768
1個
32日以内出荷
メインモジュール マグネスケールメインモジュールマグネスケール
39,980税込43,978
1個
32日以内出荷
取付方式DIN35mmレール電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電力(W)2.4以下
I/Oモジュール(電流ソース) マグネスケールI/Oモジュール(電流ソース)マグネスケール
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
消費電力(W)2.0以下I/Oタイプ9極コネクタ× 2 フォトカプラ絶縁 入力8、出力8、電流ソースタイプ
I/Oモジュール(電流シンク) マグネスケールI/Oモジュール(電流シンク)マグネスケール
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
消費電力(W)2.0以下I/Oタイプ9極コネクタ× 2 フォトカプラ絶縁 入力8、出力8、 電流シンクタイプ
ハブユニット マグネスケールハブユニットマグネスケール
68,980税込75,878
1個
32日以内出荷
インターフェース専用プロトコルにてメインモジュールと通信接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4)最大消費電力(A)システム合計:4使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)20~90RH質量(g)約250
メインユニット マグネスケールメインユニットマグネスケール
119,800税込131,780
1個
32日以内出荷
EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4)最大消費電力(A)システム合計:4使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)20~90RH質量(g)約300
I/Fモジュール マグネスケールI/Fモジュールマグネスケール
29,980税込32,978
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度(%RH)20~90RH
カウンタモジュール マグネスケールカウンタモジュールマグネスケール
23,980税込26,378
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除
分配モジュール マグネスケール分配モジュールマグネスケール
7,998税込8,798
1個
32日以内出荷
タフセンサー用、インターフェースユニット。 EtherCATまたはCC-Link の フィールドバスを通じ、PLCへデジタルゲージDF800Sシリーズの計測データを転送することができます。インターポレータMT20-01/05を使用して汎用デジタルゲージDTシリーズも接続できます。 MG50用分配モジュール。デジタルゲージを離れた場所に設置したい場合、MG51を使用すればそれぞれのデジタルゲージのケーブル長を伸ばす必要がありません。一台あたり10軸のデジタルゲージを接続できます。配線の総延長距離は30mです。
プロトコル専用プロトコルにてメインモジュールと通信接続台数10ケーブル長(m)メインモジュールと分配モジュールの最大: 30取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電力(W)(本体のみ)2以下消費電流(mA)(本体のみ)80以下DC24v時)
メインモジュール マグネスケールメインモジュールマグネスケール
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms )逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠)ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台)ケーブル長(m)リンク間:最大10入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ出力信号総合アラームモジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
表示ユニット マグネスケール表示ユニットマグネスケール
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示入力測長ユニット:2CH機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF))キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~50電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他
エアリフター マグネスケールエアリフターマグネスケール
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
DS10/25/50用 エアリフター (空気押し出し式)
カップリング マグネスケールカップリングマグネスケール
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
カップリング測定子
USB対応デジタルゲージ用ソフトウエア マグネスケールUSB対応デジタルゲージ用ソフトウエアマグネスケール
74,880税込82,368
1個
9日以内出荷
USBデジタルゲージ用Windows向け測定アプリケーションソフトウェアです。 DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値を優れた視認性で表示や保存が可能です。
ユニット種別測長ユニット:DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズ (MT30経由)接続最大接続本数:16本OSWindows 10使用CPUIntel Core i3以上を推奨動作環境【Memory】32bit : 2GB以上を推奨、64bit : 4 GB以上を推奨、【Storage】200 MB以上、【Display】1280 × 800 以上を推奨、【実行環境】.NET Framework 4.6 以上インターフェイスUSB 2.0 以上
DT/LT用延長ケーブル マグネスケールDT/LT用延長ケーブルマグネスケール
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
アダプタ マグネスケールアダプタマグネスケール
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
防塵ベローズ マグネスケール防塵ベローズマグネスケール
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
測定子セット マグネスケール測定子セットマグネスケール
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
ローラー付測定子 マグネスケールローラー付測定子マグネスケール
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エアーリフター マグネスケールエアーリフターマグネスケール
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
LY71用拡張ボード マグネスケールLY71用拡張ボードマグネスケール
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
適合機種LY71
DT用インターボレータ マグネスケールDT用インターボレータマグネスケール
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
測定子/補助用品